曜日別特売

WSTARインサートドリル TAW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
切削径(Φmm)21.5~22.4
全長(mm)269.9
内容量1本注文コード58690326品番TAWLN2200S25
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
全長(mm)269.9首下長(mm)213.9給油方式内部給油式加工穴深さ(l/d)8本体長さ(mm)最大189.9シャンク径(mm)25切削径(Φmm)21.5~22.4使用可能長さ(mm)175.9機能長さ(mm)266

商品説明動画

小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
S-TAWクランプ機構解説
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする