三菱マテリアル
WSTARインサートドリル TAW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切削径(Φmm)
26.5~27.4
18.5~19.4
19.5~20.4
20.5~21.4
21.5~22.4
22.5~23.4
23.5~24.4
24.5~25.4
25.5~26.4
26.5~27.4
27.5~28.4
28.5~29.4
29.5~30.4
全長(mm)
321.4
244.4
252.5
261.7
269.9
283.1
296.6
305.1
313.2
321.4
329.2
337.4
350.6
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58690371
品番
TAWLN2700S32
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
全長(mm)
321.4
首下長(mm)
261.4
給油方式
内部給油式
加工穴深さ(l/d)
8
本体長さ(mm)
最大231.4
シャンク径(mm)
32
切削径(Φmm)
26.5~27.4
使用可能長さ(mm)
216.8
機能長さ(mm)
316.6
商品説明動画
小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
参考になった
S-TAWクランプ機構解説
参考になった