曜日別特売

WSTARインサートドリル TAW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
切削径(Φmm)27.5~28.4
全長(mm)329.2
内容量1本注文コード58690387品番TAWLN2800S32
参考基準価格(税別)¥74,500販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
全長(mm)329.2首下長(mm)269.2給油方式内部給油式加工穴深さ(l/d)8本体長さ(mm)最大239.2シャンク径(mm)32切削径(Φmm)27.5~28.4使用可能長さ(mm)225機能長さ(mm)324.2

商品説明動画

小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
S-TAWクランプ機構解説
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする