正面フライス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃数4仕様クーラント穴なし注文コード58691254品番ASX400-080B04R
参考基準価格(税別)¥60,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様クーラント穴なし刃数4質量(kg)0.9タイプ標準形勝手R切込み角度(°)90接続口径(Φmm)27寸法L8(mm)7キー溝幅(mm)12.4切削径(Φmm)80取付穴深さ(mm)29径(mm)(接続面)60、(取付ボルト座径)38機能長さ(mm)50最大切込み(mm)10

商品説明動画

スクリューオン式肩削り用カッタ ASX400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする