正面フライス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個刃数12仕様クーラント穴なし注文コード58691342品番ASX400-160C12R
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様クーラント穴なし刃数12質量(kg)3.5タイプ多刃形勝手R切込み角度(°)90接続口径(Φmm)40寸法L8(mm)9キー溝幅(mm)16.4切削径(Φmm)160取付穴深さ(mm)29径(mm)(接続面)100、(取付ボルト座径)56機能長さ(mm)63最大切込み(mm)10

商品説明動画

スクリューオン式肩削り用カッタ ASX400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする