正面フライス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個刃数4仕様クーラント穴あり最大許容回転速度(min-1[r.p.m])14200注文コード58691412品番APX4000-040A04RA
参考基準価格(税別)¥63,900販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様クーラント穴あり適合【インサートタイプ】AO_T18刃数4質量(kg)0.2勝手R切込み角度(°)90接続口径(Φmm)16切削径(Φmm)40ランピング角(°)最大6.0機能長さ(mm)40最大切込み(mm)15最大許容回転速度(min-1[r.p.m])14200

商品説明動画

スクリューオン式肩削り用カッタ ASX400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする