正面フライス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個刃数5最大許容回転速度(min-1[r.p.m])19000注文コード58691814品番AXD7000R10005DB
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
適合【インサートタイプ】XDGX2270__型式Bタイプ刃数5勝手R対応【インサート・コーナR RE】4.0~5.0本体径(mm)70切込み角度(°)90接続口径(Φmm)31.75寸法L8(mm)8キー溝幅(mm)12.7切削径(Φmm)100取付穴深さ(mm)32径(mm)(取付ボルト座径)26機能長さ(mm)63最大切込み(mm)20.4最大許容回転速度(min-1[r.p.m])19000

商品説明動画

スクリューオン式肩削り用カッタ ASX400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする