曜日別特売

カッタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個刃数5注文コード58692207品番NF10000R0305C
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
型式標準形刃数5質量(kg)1勝手R接続口径(Φmm)25.4寸法L8(mm)6キー溝幅(mm)9.5切削径(Φmm)80取付穴深さ(mm)26径(mm)(接続面)50機能長さ(mm)50最大切込み(mm)(PCDの場合)4、(CBNの場合)1最大許容回転速度(min-1[r.p.m])16000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする