三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.5
有効長(mm)
0.8
注文コード
58692541
品番
VF2XLD0050N060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,130
この商品は
刃径・有効長
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
0.8
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.5
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった