三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラフィング超硬エンドミル
バイオレットコーティングラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58695506
品番
VCSFPRD0400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
8
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
4
商品説明動画
ミラクルエンドミルシリーズ VC-SFPR
参考になった