三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
2枚刃MSTARロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58695621
品番
MS2XLBR0010N030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,190
この商品は
237
種類から選べます
他の種類を見る
外径D1(Φmm)
0.2
刃長ap(mm)
0.2
全長L1(mm)
50
シャンク径D4(Φmm)
4
刃数
2
ボール半径R(mm)
0.1
材質
極超微粒子超硬
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.2
表面処理
MSコート
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。