※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-50 ラッチ本体 ACE(エース) 58697835 LB-50 ラッチ本体 ACE(エース) 58697835

ラッチ本体

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58697835 品番 LB-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
材質(本体)亜鉛合金 バックセット(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
交換
TwoBee 様

突然レバーで扉の開閉ができなくなり、交換しました。交換も簡単です。

2024-12-26
用途:
部屋のドアー用
教育・研究機関

すぐに交換出来て良かった。それ以外には特にコメントはありません。

対象商品:
58697862
2021-07-12
用途:
参考写真に騙された
その他業種

角芯5mmの物が届きました。参考写真は7mm、それ以外のサイズ情報無し。
返品したい

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする