ラッチ本体

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バックセット(mm)55 注文コード58697844 品番B-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はバックセットなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)亜鉛合金 バックセット(mm)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
交換
TwoBee 様

突然レバーで扉の開閉ができなくなり、交換しました。交換も簡単です。

2024-12-26
用途:
部屋のドアー用
教育・研究機関

すぐに交換出来て良かった。それ以外には特にコメントはありません。

対象商品:
58697862
2021-07-12
用途:
参考写真に騙された
その他業種

角芯5mmの物が届きました。参考写真は7mm、それ以外のサイズ情報無し。
返品したい

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする