曜日別特売
CRBW20-90D-R80C-C ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C SMC 58700051

 

CRBW20-90D-R80C-C ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C SMC 58700051
CRBW20-90D-R80C-C ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C SMC 58700051

ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個サイズ20仕様縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付(磁石内蔵)注文コード58700051品番CRBW20-90D-R80C-C
参考基準価格(税別)¥38,560販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で
コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。
全長:44%短縮、重さ48%削減。
配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。
揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。
CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能

用途一般空圧機器用仕様縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付(磁石内蔵)サイズ20軸の形状面取RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2オートスイッチ品番D-R80□Cベーン形式ダブルベーン揺動角度(°)90軸形式両軸リード線長さ(m)【オートスイッチ】コネクタ・リード線:0.5m
関連資料:カタログ(12.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする