三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1.25
注文コード
58701282
品番
VF3XBR0125T0130L040
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
2
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
刃径(Φmm)
2.5
ボール半径R(mm)
1.25
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった