画像準備中

インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.5 シャンク径(Φmm)6 注文コード58702761 品番VFHVRBD0150R03N006
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は刃径・シャンク径など162種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)1.5 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃数4 材質極超微粒子超硬 刃径(Φmm)1.5

商品説明動画

IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする