小型位置センサ D-MPG Series

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58703919 品番 D-MPGA1
参考基準価格(税別)¥27,550 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出
繰返し精度0.1mm
ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化
無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状
アナログ出力対応
スイッチ出力対応
IO-Link対応

用途空気圧アクチュエータ用 質量(g)28 測定範囲(mm)25±1(デフォルト) 規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA) 繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度) 電源電圧(V)DC13〜30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付) リード線(m)ティーチユニット部:バラ線、2.0 耐衝撃(m/s2)300 リード線長さ(mm)センサヘッド部:100 周囲温度(℃)-10〜60(アナログ電流で使用時:-10〜50 絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル) 耐電圧(V)AC1000 1分間
関連資料:カタログ(2.22MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする