DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯60W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光
注文コード
58704059
品番
DPN-40481YE
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
2700
全長(mm)
700〜1200
電圧(V)
AC100専用
寸法(Φ×高さH)(mm)
170×165
消費電力
4.2W
ランプ
ランプ付
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
345
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W相当
注意
※調光器併用不可