DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 報知器
DAIKO(大光電機)の 報知器用ブラケット
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58704111
品番
DBK-41133AE
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラケット
LED交換可
引掛シーリング取付式
一般形
プルレススイッチ付(上下-上-下)
首振片側30°(下側のみ)
上面密閉・下面開放
調光器併用不可
色
器具:黒
材質(本体)
鋼板、塗装/カバー:アクリル透明
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
12.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×169
ランプ
ランプ付
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
22
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
135
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
1410
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W×2灯相当