LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 光色電球色 注文コード58704497 品番DPN-41878Y
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は調光の可否・光源色・光色など165種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可●木ネジ取付専用●傾斜天井使用可能(55°まで)●器具色:黒●飾り:鋼板 黒塗装・木製 ウォールナット色塗装/セード:ガラス 乳白(消し)●光源寿命:40,000時間●吊り高さ調節可能●調光器併用不可 全長(mm)700〜1200 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.2 寸法(Φ×高さH)(mm)140×165 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)95.2 皮相電力(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)400 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする