仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●器具色:ホワイトブロンズ●本体:鋼板・鋼管・アルミ ホワイトブロンズメッキ/セード:ガラス 消し●光源寿命:40,000時間●上向付・下向付兼用●密閉型●調光器併用不可
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)5.9
寸法(幅W×高さH)(mm)140×265
ランプLED・電源内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)72.8
皮相電力(VA)12
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)165
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)430
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当