仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●器具色:真鍮色●本体:鋼板・鋼管・アルミ 真鍮色メッキ(ヘアライン入り)/セード:ガラス スモーク●光源寿命:40,000時間●灯具回転300°(上 )・灯具回転360°(下)●密閉型●調光器併用不可電圧(V)AC100専用消費電力(W)18.8寸法(Φ×高さH)(mm)1000×505ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)36.1皮相電力(VA)29光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)680調光の可否非調光従来光源白熱灯60W×4灯相当