フリーポイント金具

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58704896 品番60-820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)25 寸法L2(mm)60 厚さt(mm)3 全幅W(mm)16 長穴(mm)6×75
注意
※丁番のような精密性が必要な商品ではございませんので、多少の公差がございます。ご注意下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58704896 60-820 77571105 - モリギン フリーポイント金具 L型 ACE(エース) モリギン フリーポイント金具 L型 ACE(エース) 1個 399 税込439 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58704923
2023-10-29
用途:
接続金具
建設業・工事業

商品名もわからず、入手が困難でしたので、大変ありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする