曜日別特売
DCL-41963Y シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 58705276

シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)5.7光源色電球色注文コード58705276品番DCL-41963Y
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
調光の可否色温度(K)2700消費電力(W)5.7エネルギー消費効率(Lm/W)91.2従来光源白熱灯60W相当仕様●LED交換不可●引掛シーリング取付式●一般形●器具色:白●本体:ポリカーボネート白●光源寿命:40000時間取付引掛シーリング取付式電圧(V)AC100寸法(Φ×高さH)(mm)160×58ランプLED内蔵光源色電球色皮相電力(VA)10光束(Lm)520LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)520
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63718087
2023-06-07
用途: 自宅
建設業・工事業

取付ての感想は、明るかったです。気になる点は付属のビスは、頭がすぐ舐めるので、違う木ビスを使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする