曜日別特売

シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光

シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)
(1件のレビュー)
ランプLED内蔵内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
調光の可否
色温度(K)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
従来光源
規格
色(本体)
材質
タイプ
配光角度(°)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63718157DCL-41032Y27006.1-73.7白熱灯60W相当--枠:ポリカーボネート 白/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)---
9,800
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
63718166DCL-41033Y27007.7-68.8白熱灯100W相当--枠:ポリカーボネート 白/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)---
10,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
58705258DCL-41963A35005.7-94.7白熱灯60W相当------
9,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
58705267DCL-41963W50005.7-101.7白熱灯60W相当------
9,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
58705276DCL-41963Y27005.7-91.2白熱灯60W相当------
9,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
58705285DCL-41964A35005.7-94.7白熱灯60W相当------
15,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
58705301DCL-41964W50005.7-101.7白熱灯60W相当------
15,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
58705310DCL-41964Y27005.7-91.2白熱灯60W相当------
15,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
63718035DCL-39067A35006.51192.3白熱灯60W相当-枠:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)--拡散パネル付
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
63718053DCL-39067Y27006.51189.2白熱灯60W相当-枠:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)--拡散パネル付
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
63718069DCL-39331A35009.21896.7白熱灯100W相当-枠:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)--拡散パネル付
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63718078DCL-40731A35005.2991.3白熱灯60W相当-プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)--拡散パネル付
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
63718087DCL-40731W50005.2996.1白熱灯60W相当-プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)--拡散パネル付
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
63718096DCL-40731Y27005.2986.5白熱灯60W相当-プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)--拡散パネル付
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
63718105DCL-40732A35007.31391.7白熱灯100W相当-プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)--拡散パネル付
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
63718114DCL-40732W50007.31397.2白熱灯100W相当-プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)--拡散パネル付
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
63718123DCL-40732Y27007.31386.3白熱灯100W相当-プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)--拡散パネル付
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
63718017DCL-8113WW500071372.8白熱灯80W相当近接限度距離:0.1m本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)密閉型配光角:60-
5,200
取扱い終了
返品不可
63718026DCL-8113YW270071360白熱灯80W相当近接限度距離:0.1m本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)密閉型配光角:60-
7,200
取扱い終了
返品不可
63718044DCL-39067W非調光(非調光)50006.51198.4白熱灯60W相当-枠:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)--拡散パネル付
5,900
取扱い終了
返品不可
63718139DCL-41054Y270071257.1白熱灯60W相当-枠:アルミ型材 白塗装/カバー:アクリル 透明(マット)-配光角:60拡散パネル付
12,000
取扱い終了
返品不可
63718148DCL-41055Y270071257.1白熱灯60W相当-枠:アルミ型材 黒塗装/カバー:アクリル 透明(マット)-配光角:60拡散パネル付
12,000
取扱い終了
返品不可
81362550DCL-8113YW-2700K7-87.1白熱灯80W相当------
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63718035DCL-39067A57293647DCL-42135A画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63718053DCL-39067Y57293665DCL-42135Y画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63718069DCL-39331A57293681DCL-42136A画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63718078DCL-40731A57292658DCL-41710A画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63718087DCL-40731W57292667DCL-41710W画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63718096DCL-40731Y57292676DCL-41710Y画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63718105DCL-40732A57293891DCL-42143A画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63718114DCL-40732W57293900DCL-42143W画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63718123DCL-40732Y57293909DCL-42143Y画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63718087
2023-06-07
用途: 自宅
建設業・工事業

取付ての感想は、明るかったです。気になる点は付属のビスは、頭がすぐ舐めるので、違う木ビスを使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする