調光の可否否色温度(K)2700消費電力(W)5.7エネルギー消費効率(Lm/W)91.2従来光源白熱灯60W相当仕様●LED交換不可●引掛シーリング取付式●調光器併用不可●点灯保持時間30秒●常時点灯モード付●器具色:白●本体:ポリカーボネート 白/ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間電圧(V)AC100寸法(Φ×高さH)(mm)160×64ランプLED内蔵光源色電球色皮相電力(VA)10光束(Lm)520LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)520