消費電力(W)47色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)112.7仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●一般形●木ネジ取付式●器具色:グレー●10~12畳●枠:アルミ型材グレーアルマイト/枠:鋼板黒塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)●※消灯前の調光調色状態●調色機能付 調色11段切替(5000K~2700K)●調光機能付 調光10段階切替(5%~100%)●保安灯2段階調光●消費効率昼白色時●LED交換不可●傾斜天井取付不可●調光器併用不可●シーンコントローラーは使用できません。寸法(mm)□656取付天井付専用高さ(mm)190電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵皮相電力(VA)49光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)5300調光の可否調色調光(プルレス調光)