曜日別特売
DCL-41995 シーリング/洋風角形 調色/~12畳 DAIKO(大光電機) 58705477

シーリング/洋風角形 調色/~12畳

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否調色調光(プルレス調光)消費電力(W)47注文コード58705477品番DCL-41995
参考基準価格(税別)¥249,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
消費電力(W)47色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)112.7仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●一般形●木ネジ取付式●器具色:ブラウン●10~12畳●枠:アルミ型材ブラウンアルマイト/枠:鋼板黒塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)●※消灯前の調光調色状態●調色機能付 調色11段切替(5000K~2700K)●調光機能付 調光10段階切替(5%~100%)●保安灯2段階調光●消費効率昼白色時●LED交換不可●傾斜天井取付不可●調光器併用不可●シーンコントローラーは使用できません。寸法(mm)□656取付天井付専用高さ(mm)190電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵皮相電力(VA)49光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)5300調光の可否調色調光(プルレス調光)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする