仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●器具色:クロームメッキ●位相制御調光用電源●鋼板 クロームメッキ/ガラスビーズ●光源寿命:40,000時間●吊高さ調整可能●Φ3.8細コード
全長(mm)700〜1500
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)6.9
寸法(Φ×高さH)(mm)108×210
ランプLED・電源内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)69.5
皮相電力(VA)11
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)480
調光の可否調光
従来光源白熱灯60W相当