DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の コンセント/スイッチ/プレート
DAIKO(大光電機)の 電設用スイッチ
DAIKO(大光電機)の 調光スイッチ
PWM信号制御調光器(2回路用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58705861
品番
DP-42057
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合●3路オフライトスイッチ付 ●調光信号線 CPEV-1PΦ0.9〜1.2(総配線長100mまで)●接続台数30台まで 負荷容量が1000VAを超える場合は、照明器具の電源を調光器からとらずに別途電源を設けてください。●器具色:白●プラスチック 白●注)電線、スイッチは別途ご用意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
埋め込み深さ(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
23
埋込穴(Φmm)
51×71