DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光
消費電力(W)
5
光色
電球色
注文コード
58706545
品番
DCL-5456YBE
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・消費電力・光色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
97
仕様
●LED交換可●調光器併用不可●広角形●器具色:黒●本体:プラスチック●光源寿命:40,000時間
取付
ダクト取付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5
寸法(Φ×高さH)(mm)
93×74
ランプ
ランプ付
皮相電力(VA)
9
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
485
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可