ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ACE(エース)の パイプブラケット
ステン手すり用半受
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
パイプ径(Φmm)
32
適合
アンカー用
注文コード
58706682
品番
TU-281
大変申し訳ございませんが、この商品は完売いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,898
¥
1,598
この商品は
パイプ径・適合
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ径(Φmm)
32
適合
アンカー用
材質
ステンレス(ヘアーライン仕上)、アンカー部/スチール
形状
L受