ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)31 色温度(K)Azure〜2700 仕様●LED交換不可●調光可能(5%〜100%)●調色可能(Azure〜2700K)●シーンコントローラ別売●最大接続台数20台(100V)40台(200V)46台(242V)●□調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●器具色:白(ホワイト93)●配光角:65°●本体:アルミ型材 白アルマイト / カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長用ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※2700K時は6500K時の約93%の明るさになります。●注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。●注)調光機能のみご使用の場合Azure固定となります。 注文コード58706859 品番DBL-5570FW
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は消費電力・色温度・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●調光可能(5%〜100%)●調色可能(Azure〜2700K)●シーンコントローラ別売●最大接続台数20台(100V)40台(200V)46台(242V)●□調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●器具色:白(ホワイト93)●配光角:65°●本体:アルミ型材 白アルマイト / カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長用ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※2700K時は6500K時の約93%の明るさになります。●注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。●注)調光機能のみご使用の場合Azure固定となります。 取付天井・壁(横向)・床付兼用 電圧(V)AC100/200/242兼用 消費電力(W)31 ランプLED・電源内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1479×69 色温度(K)Azure〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)146.1 皮相電力(VA)32/32/34(100V/200V/242V) 光色Azure〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)4530 調光の可否調色調光(PWM調色調光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする