三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
グラファイト加工用4枚刃ダイヤモンドコートエンドミル(J)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58707302
品番
DF4JCD1200
参考基準価格(税別)
¥82,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
36
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
12