曜日別特売
DSL-5589FBG LEDユニットフラット形ランプタイプ DAIKO(大光電機) 58707385

LEDユニットフラット形ランプタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)7定格光束(Lm)660仕様●LED交換可●首振90°・回転360°●色温度切替機能付(2700K・3700K・5000K)●調光可能(5%~100%)※壁スイッチで色温度のみ切替可能●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●広角形●器具色:白●本体:プラスチック●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※調光器DP-40999G~41006Gを使用する際は、4台以上でご使用ください。●※シーンコントローラーは使用できません。●注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。注文コード58707385品番DSL-5589FBG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様●LED交換可●首振90°・回転360°●色温度切替機能付(2700K・3700K・5000K)●調光可能(5%~100%)※壁スイッチで色温度のみ切替可能●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●広角形●器具色:白●本体:プラスチック●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※調光器DP-40999G~41006Gを使用する際は、4台以上でご使用ください。●※シーンコントローラーは使用できません。●注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。取付ダクト取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)7ランプランプ付色温度(K)2700・3700・5000エネルギー消費効率(Lm/W)94.2皮相電力(VA)8光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)660調光の可否よくばり(逆位相調光)従来光源白熱灯100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする