三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
刃数
8
注文コード
58707546
品番
VF8MHVCHD1600
参考基準価格(税別)
¥90,100
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
32
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
刃数
8
刃径(Φmm)
16
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった