三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラフィング超硬エンドミル
バイオレットコーティングラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58707792
品番
VCSFPRD1400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,900
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
27
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
14
商品説明動画
ミラクルエンドミルシリーズ VC-SFPR
参考になった