LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調光 全長(mm)700〜1200 注文コード58708898 品番DPN-CD301C
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は調光の可否・全長など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●専用調光器(DP-CD01)●器具色:クロームメッキ●鋼板 クロームメッキ/ステンレス 磨き/ガラスビーズ●光源寿命:40,000時間●調色機能付(5000K〜2700K)●調光可能(5%〜100%)●シーンコントローラーは使用できません。●専用コントローラー別売(DP-CD01)●専用調光器(DP-CD01)以外使用できません。●出荷時の色温度は2700Kです。 全長(mm)700〜1200 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 ランプLED・電源内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)53×911×192 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)87.1 皮相電力(VA)14 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1220 調光の可否調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする