パイプ用ゴムキャップ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合径(Φmm)30 注文コード58709035 品番FR-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101
販売価格(税別)
92
この商品は適合径など11種類から選べます 他の種類を見る
適合径(Φmm)30 材質ゴム 全長(mm)36 外寸横幅(mm)42
注意
海外製造品の為、商品のサイズに多少ブレがある場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58709026
2025-09-06
用途:
ウォッシャータンクキャップの代用

初期型プントのプラ製キャップが劣化破損したため代用で装着中です。

対象商品:
58708992
2025-05-22
用途:
マフラー洗浄

CRM80のマフラーの栓に使いました。ぴったりフィットして漏れもなくいい感じです。

対象商品:
58708974
2024-01-03
用途:
ノルディックポールの接地面に使用。

ノルディックポールの音が大きいので、ゴムならば良いかと購入。
音は解消したが、減るのが早い(今まで通りだから悪いわけではない)。
使い方が特殊だから仕方ない、安いからお得感は有る。

対象商品:
58708983
2023-12-09
用途:
古いパイプ椅子の足ゴム交換
金融・保険業

古いパイプ椅子の足ゴムが劣化したので交換しました。すこし小さめを求めましたが、填め込みにチカラ要りますが、緩まずOKです。

2023-01-21
用途:
パイプエンドに

パイプエンドに取り付けました。
サイズが合えば椅子の床面の傷防止に最適

対象商品:
58708983
2022-08-02
用途:
ドアストッパー補修用に使用
大健 様

ドアストッパーの先端ゴムが劣化により破損となっていました。パイプ直径16ミリに対してゴム製品なので少し小さい15ミリのものを注文使用しました。しっかりとパイプに入り、使用できました。コスパがいいです。

対象商品:
58708992
2022-06-26
用途:
マンションの玄関ドアストッパーに

マンションの玄関ドアのドアストッパーの足の先端部分のゴムが取れて無くなってしまったので替えを探していました。ぴったりサイズがなかったので大きめを買ってビニールテープで太さ調整したらバッチリでした。価格が安すぎて申し訳ないくらいです。

対象商品:
58708983
2021-12-19
用途:
パイプのエンド
有限会社平井電設 様

棒の先に付いていたキャップが割れて補修にと購入。色々なサイズがありその中からチョイスしたらピッタリで助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする