剛剣 石膏ボード用チップソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58709379 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

薄刃仕様でバッテリー長持ち
防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング

用途石膏ボード・ケイカル板・ラスボード・一般木材 仕様コードレス対応 刃数(p)34 刃厚(mm)1.1 外径(mm)100 穴径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする