曜日別特売
AM80-100 アクアメラミン(樹脂研磨材) 不二製作所 58709738

荷姿

AM80-100 アクアメラミン(樹脂研磨材) 不二製作所 58709738
AM80-100 アクアメラミン(樹脂研磨材) 不二製作所 58709738

アクアメラミン(樹脂研磨材)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
研磨剤の中心粒径(μm)180~106
内容量1箱(20kg)注文コード58709738品番AM80-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。
金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。
水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。
本製品よりも若干硬度が低いアクアユリアや、アクアアクリルという球形状の研磨材のご用意もございます。

用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。硬度4(新モース)比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95RoHS指令(10物質対応)対応研磨剤の中心粒径(μm)180~106
注意
※作業の際には保護具を使用すること。
※粉じんを吸入しないこと。微細な粉じんは、火気があると状況によって粉じん爆発を起こすことがある。
※梱包から取り出したものは、飛散しないように密閉できる容器に入れ、湿気の少ないところで保管する。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする