荷姿

AA60-80F アクアアクリル(樹脂研磨材) 不二製作所 58709790 AA60-80F アクアアクリル(樹脂研磨材) 不二製作所 58709790

アクアアクリル(樹脂研磨材)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20kg) 注文コード 58709790 品番 AA60-80F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。
水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。
同硬度で多角形状のアクアユリア、若干硬度の高い多角形状のアクアメラミンのご用意もございます。
球状のため、樹脂成形品表面の光沢を大きく損ないません。

用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。 硬度3.5(新モース) 比重真比重/嵩比重(代表値): 1.2/0.73 RoHS指令(10物質対応)対応 研磨剤の中心粒径(μm)355〜150
注意
※作業の際には保護具を使用すること。
※粉じんを吸入しないこと。微細な粉じんは、火気があると状況によって粉じん爆発を起こすことがある。
※梱包から取り出したものは、飛散しないように密閉できる容器に入れ、湿気の少ないところで保管する。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする