SUS430ステンレス棚柱

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58709927 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
全長(mm)1599 材質ステンレス(SUS430)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58709936
2022-09-19
用途:
本棚の棚柱として

価格が安く質も問題ありません。
棚受のピッチは17mmです。ねじは付属しません(3mmを使用しました)。
ねじ穴は936mmで5箇所です。
寸法などの情報はわかるように記載して頂きたいです。

5人が参考にしています
対象商品:
58709927
2022-07-12
用途:
棚柱として

デザインはダサいけどとにかく安い。見えないところはこれで十分。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする