SUS430ステンレス棚柱

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58709936 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
全長(mm)936 材質ステンレス(SUS430)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58709936
2022-09-19
用途:
本棚の棚柱として

価格が安く質も問題ありません。
棚受のピッチは17mmです。ねじは付属しません(3mmを使用しました)。
ねじ穴は936mmで5箇所です。
寸法などの情報はわかるように記載して頂きたいです。

5人が参考にしています
対象商品:
58709927
2022-07-12
用途:
棚柱として

デザインはダサいけどとにかく安い。見えないところはこれで十分。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする