タイヤカバー厚手タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58710727 品番 TC-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タイヤカバー 厚手タイプ 4本用
タイヤの防護に 厚手生地を使用!耐久性アップ!
UVカット、水や埃よごれに強い
300デニールポリエステル生地を採用
カラー:ライトブラウン

材質ポリエステル(300D) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)使用時:約670×820 タイヤサイズ参考:175/70R14、195/65R15、185/65R15、185/60R16 適合タイヤサイズ幅195以下、外径660mm以下 収納寸法・高さ(mm)タイヤ幅195を4本
注意
※本製品は純正タイヤサイズを基準としており、参考サイズはあくまで目安です。
※購入前に実際のタイヤの幅・直径を測定し、適合サイズかご確認ください。
※タイヤメーカーや空気圧によりサイズが異なる場合があります。
※最大タイヤサイズ基準のため、小径タイヤではカバーがゆるむ場合があります。
※防水仕様ではありません。濡れた際は布などで水分を拭き取ってください。
※火気の近くでは使用・保管しないでください。火災の恐れがあります。
※お子様が触れないようご注意ください。
※装着後に上へ物を載せないでください。転倒や破損の原因になります。
※鋭利な物で傷つけたり、強風で飛ばされないよう注意してください。
※経年劣化により変色や生地の破損が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする