画像準備中

4枚刃ミラクルボールエンドミル(M)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)3 シャンク径(Φmm)8 注文コード58710732 品番VC4STBR0300T0300N22
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はボール半径R・シャンク径など61種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材加工で優れた耐久性を発揮します。

ボール半径R(mm)3 刃長ap(mm)6 刃数4 材質極超微粒子超硬 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)6 全長(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする