カーエンターテイメントアダプター U2KIT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード58710806 品番CEA950
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ドライブ中でも定番アプリでお気に入りの動画が楽しめる車用エンターテイメントアダプターです。YouTube、Amazon PrimeVideo、Netflix、U-NEXT、ABEMA(旧・Abema TV)をあらかじめインストール済。さらにAppleCarPlay、AndroidAutoをワイヤレスで利用可能。USBメモリなどに保存した動画や音楽ファイルの再生も対応しており、ディスプレイオーディオをより便利に活用できるアイテムです。

機能
内蔵アプリ: YouTube / ABEMA / PrimeVideo / Netflix / U-NEXT ワイヤレスCarPlay / Android Auto USBメモリに保存された動画や音楽ファイルの再生、Bluetoothハンズフリー通話・音楽再生、システム・アプリのオンラインアップデート
仕様SoC:Allwinner H618 Quad-core Cortex-A53 1.5GHz セット内容本体、USB C-Aケーブル(27cm)、USB電源補助ケーブル(A-A、76cm)、USB変換アダプター(A-C)、リセットピン、スタートアップガイド 寸法(mm)幅85×高さ51×奥行15 質量(g)約46 電源電圧DC5V(消費電流平均300mA/最大600mA) 対応再生可能メディア:【ビデオ】拡張子:mp4, ts, mkv, webm, flv コーデック:MPEG-2, H.264, H.265, VP8, VP9【オーディオ】拡張子:mp3, aac, m4a, m4r, flac, ogg, opus, ape, wav コーデック: MP3, AAC, FLAC, Vorbis, Opus, APE, リニアPCM メモリーシステム:2GB OSAndroid12 ポートUSB-C(給電・通信用)×1、USB-A(外部ストレージ用)×1 BluetoothVer.5.0 Wi-Fi802.11 a / b / g / n / ac 2.4/5GHzデュアルバンド ストレージ内蔵:16GB
注意
※本商品のご購入時は対応車種・対応デバイスを必ずご確認ください。【対応車種】2016年以降に製造されたAppleCarPlayとタッチ操作に対応したナビゲーション及びディスプレイオーディオ搭載車 【対応デバイス】iOS10以降を搭載したiPhone、Android11またはそれ以降のバージョンを発売時点で搭載したスマートフォン、Android10搭載のGoogle製またはSamsung製スマートフォン、Android9搭載のsamsung Galaxy S8,Galaxy S8+,Note8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする