※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ランドリーバー LB-1 吊りポールのみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58710937 品番 30020309
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

便利さはもちろん、インテリアもあきらめない。いざとなれば取り外せる安心感。
吊りポールの着脱が可能で、設置シーンを選ばないランドリーバー。インテリアになじむマットな質感と、バーの揺れが早く納まるゆれピタ機能が特徴です。
吊りポール1本のみの単品部材です。

用途ランドリールーム、リビングなど。吊りポール着脱可能な室内物干しとして。 セット内容吊りポール1本 材質【吊りポール】ポール:アルミニウム合金押出型材、リング:ナイロン樹脂、ジョイント:亜鉛ダイカスト・ステンレス ブラック 高さ(mm)250用
注意
※吊りポールのみの品番です。ブラケット・本体バーは付属していません。
※【使用上の注意】
※ぶら下がったり、お子様が遊んだり、無理な力をかけるなどしないでください。
※地震などの揺れで落下の恐れがあるものは掛けないでください。
※吊りポールは塗装仕上げのため、金属製などの硬いもの・鋭利なものを掛け外しすると塗装剥がれの原因となるためご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする