パーパス
パーパスの 給湯機器
パーパスの ガスふろ給湯器
ふろ給湯器 GXシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
LPG
接続口径
(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/2
タイプ
フルオート
注文コード
58711783
品番
GX-H2000ZR-1
参考基準価格(税別)
¥424,200
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類・接続口径・タイプ
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
ガス消費量(kW[kg/h])
【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】36.7[2.62]
ガス消費量(kW)
【追いだき】11.6[0.83kg/h]、【給湯】36.7[2.62kg/h]
接続口径
(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/2
質量(kg)
30
タイプ
フルオート
形式
設置フリー
番号
(給水装置認証)NW2019
ガスの種類
LPG
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
515×600×250
消費電力(W)(50/60Hz)
(最大時)100/100、(ヒーター作動時)170/170、(待機時)1.1
機能
2F・3F浴槽可(上限7m)、塩害対策、自動配管クリーン、Q機能、低Nox、ソーラーユニット対応、ECO運転機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
給湯号数
20〜2.5号
設置形態
屋外据置形
熱効率(%)
(給湯)95.0、(ふろ)78.5
グリーン購入法
適合