ガスの種類13A・12A接続口径(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))QF16ジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント質量(kg)37タイプフルオート番号(給水装置認証)NW2019仕様【許容システム水量】24/35L(80℃/60℃)、【保有水量】3L形式設置フリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)458×600×250消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)260/260、(ヒーター作動時)340/340、(待機時)1.5機能2F・3F浴槽可(上限7m)、塩害対策、自動配管クリーン、温冷シャワー、Q機能、低Nox、双方向通信、E-con機能、2温度タイプ(80℃・60℃)、ソーラーユニット対応、ECO運転機能暖房出力(kW)17.4~2.3給湯号数24~1.5号設置形態屋外壁掛形ガス消費量(kW[kcaL/h])【暖房】20.2[17400]、【給湯】44.1[37900]熱効率(%)(給湯)95.0、(暖房)87.0